MASTERシリーズ 尿比重屈折計

MASTERシリーズ 尿比重屈折計 - アタゴMASTERシリーズ 尿比重屈折計 - アタゴ

一滴の尿によって簡単に尿比重の測定が可能に!
本器は、1滴の尿によって簡単に測定ができる屈折計です。従来器種に比べ測定範囲を拡大しました。そのため、尿比重値の高いサンプルもそのまま測定できます。塩分や酸に強いプラスチック材質を採用しています。

測定範囲1.000~1.100最小目盛0.001質量(g)110寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×34×207目盛仕様尿比重内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最小目盛
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18967698MASTER-URC/JM0.001
21,500
20,980
23,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする