デジタル海水濃度計

デジタル海水濃度計 - アタゴ

海水濃度が、わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。 測定結果はデジタル表示され、自動温度補正式ですので測定温度も気になりません。 養殖場などの海水濃度の測定やアクアリウムの人工・自然海水・漁船の 魚貯蔵用冷却塩水の濃度管理に活用できます。

測定範囲0~100‰測定精度±2‰防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300目盛仕様海水濃度(サリニティ)分解能1‰使用環境温度(℃)5~40温度補正(℃)5~40(自動温度補正)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18968757PR-100SA
100,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする