曜日別特売

デジタル過酸化水素水濃度計

デジタル過酸化水素水濃度計 - アタゴ
(1件のレビュー)

清涼飲料水や乳飲料の紙パックの殺菌液などに用いる過酸化水素水の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。
測定結果はデジタル表示され、自動温度補正なので測定温度も気になりません。

測定範囲(%)0.0~50.0(W/W)測定精度(%)±0.5防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64測定項目過酸化水素水濃度寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300分解能0.1%使用環境温度(℃)5~40温度補正(℃)5~40(自動温度補正)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18968775PR-50HO
100,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-19
用途: 原料と使用している過酸化水素の濃度測定
岸本技術コンサルタント事務所

過酸化水素濃度は貯蔵中に分解し、濃度が低下してくるので、濃度測定が
必須。滴定法で濃度測定を行っていたが、本製品を使用して、作業時間が
大変短縮された。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする