デジタルイソプロピルアルコール濃度計

デジタルイソプロピルアルコール濃度計 - アタゴ

洗浄液、印刷用湿し液などに用いるイソプロピルアルコール液の濃度を、 わずかなサンプル量と簡単な操作で測定できます。
自動温度補正式なので測定温度も気になりません。

測定範囲(%)0.0~60.0(W/W)測定精度(%)±0.5(濃度0~30にて)防水保護等級JIS-C0920 4級 防沫形 IEC規格529 IP64測定項目イソプロピルアルコール濃度寸法(mm)170×90×40電源006P乾電池(9V)本体質量(g)300分解能0.1%使用環境温度(℃)10~35温度補正(℃)10~35(自動温度補正)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18968784PR-60PA
100,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする