曜日別特売

ペン尿比重屈折計

ペン尿比重屈折計 - アタゴ

使いやすいペン形状の液浸(タッチ)式です。

測定範囲1.000~1.100測定精度±0.002防水保護等級JIS-C0920 IEC規格529 5級防噴流形(プリズムヘッド部は7級防浸形)IP65(プリズムヘッド部はIP67)測定項目尿比重電源単4アルカリ乾電池×1本本体質量(g)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×38×18分解能0.001測定液温度(℃)10~100使用環境温度(℃)10~35電池寿命約8000回(アルカリ乾電池使用時)温度補正(℃)10~35内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18968854PEN-尿比重
36,000
35,980
39,578(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年4月7日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,400/税込¥1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩分濃度計・糖分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする