協和ハーモネット
細径HDMIケーブル(A-miniC)
HDMI(タイプA)入力端子を持つテレビなどとHDMI-mini(タイプC)出力端子を持つデジタルビデオカメラ、デジタルカメラなどの機器を接続するためのケーブルです。
色
ホワイト
コネクタ形状
HDMIタイプAオス - HDMIタイプCオス
ケーブルタイプ
スリム
変換タイプ
オス - オス
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18943803
HHC-14TANC-1M
1
¥
2,198
¥2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18943812
HHC-14TANC-1P5M
1.5
¥
2,398
¥2,638
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18943794
HHC-14TANC-P7M
0.7
取扱い終了
返品不可
18943828
HHC-14TANC-2M
2
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください