USB2.0ケーブル(A-B)

USB2.0ケーブル(A-B) - 協和ハーモネット
(3件のレビュー)

USB2.0(Aタイプ)の端子を持つパソコンなどとUSB2.0(Bタイプ)の端子を持つ外付けハードディスクドライブ、プリンター、USB HUBなどの機器を接続するためのケーブルです。

コネクタ形状Type-Aオス - Type-BオスUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル
ケーブル長(m)
ケーブルタイプ
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18943977HUC-2-AB-1M-ホワイト1-
取扱い終了
18943986HUC-2-AB-2M-ホワイト2-
取扱い終了
18943995HUC-2-AB-3M-ホワイト3-
取扱い終了
18944004HUC-BD2AB-P5MSBRAID仕様(ソルティーセサミ)ブラック0.5ナイロンメッシュ
取扱い終了
18944013HUC-BD2AB-1MSBRAID仕様(ソルティーセサミ)ブラック1ナイロンメッシュ
取扱い終了
18944022HUC-BD2AB-2MSBRAID仕様(ソルティーセサミ)ブラック2ナイロンメッシュ
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18943995
2023-03-20
用途: デスクトップパソコンとの接続に使用

Wi-Fiでの接続でも問題なかったのですが、有線での安心感が欲しくて購入。
基本的なプリンタ利用は有線接続で使用中で無問題。

対象商品 : 18943977
2023-01-01
用途: 古いケーブルからの置き換え

USB2.0のケーブルなのでだんだん使わなくなってきてそうなのだが、寒くても柔らかいままなのがありがたい。

対象商品 : 18943977
2022-08-02
用途: 製造現場用
製造業

接続用に購入しました。低価格で大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする