曜日別特売

マカソール5

マカソール5 - Noxudol(ノックスドール)
(5件のレビュー)

自動車用防錆チッピング剤。
硬質の被膜を形成し飛び石によるダメージを保護します。

危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量275mL危険物の性状非水溶性内容量1本(600mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18944135Mercasol 5 s
2,400
2,398
2,638(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18944135
2021-02-24
用途: タイヤハウス内側に塗装
株式会社御日家商事

ノックスドールの商品であることと塗装後のべたつきが残らないということでこの商品を購入しました。艶のない自然な仕上がりで気に入っています。

1が参考にしています
対象商品 : 18944135
2019-04-29
用途: 22年経過車の下回り塗装に

通勤で毎日冬の高速の塩カリの攻撃を防ぐために普通の水性シャシーブラックを使ってましたが1シーズンもたないので マカソールに変えました今シーズン使ってみてほとんと剥がれもなくサビの進行も遅くかんじました 塗ってもすぐ乾くので手軽に使えます

1が参考にしています
対象商品 : 18944135
2018-04-06
用途: 車の板金塗装
その他業種

とても使いやすく、錆の進行も抑えられていると思います。

対象商品 : 18944135
2016-12-06
用途: 車の防錆処理

ノリが良く、仕上がりも均一で良いです。他のノックスドール製品に比べ、有機溶剤臭が強烈なので、防毒マスクを合わせて購入することをおススメします

対象商品 : 18944135
2018-11-02
用途: フェンダー内
その他業種

速乾!臭いありです!2~3本の厚塗りが必要なるかな?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする