曜日別特売

共通摺合なす形フラスコ 茶褐色

共通摺合なす形フラスコ 茶褐色 - SIBATA(柴田科学)共通摺合なす形フラスコ 茶褐色 - SIBATA(柴田科学)共通摺合なす形フラスコ 茶褐色 - SIBATA(柴田科学)共通摺合なす形フラスコ 茶褐色 - SIBATA(柴田科学)共通摺合なす形フラスコ 茶褐色 - SIBATA(柴田科学)共通摺合なす形フラスコ 茶褐色 - SIBATA(柴田科学)共通摺合なす形フラスコ 茶褐色 - SIBATA(柴田科学)共通摺合なす形フラスコ 茶褐色 - SIBATA(柴田科学)

野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。

材質ほうけい酸ガラス内容量1個
全21種類を絞り込む
容量(mL)
摺合せ
21種類すべて表示中
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
外径(Φmm)
摺合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18971426005270-151010653215/25
11,800
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
18971444005270-152525804215/25
12,900
12,880
14,168(税込)
33日以内出荷
18971453005270-155050994915/25
14,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
18971496005270-1950501015019/38
16,700
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
18971548005270-2450501035024/40
15,400
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
18971618005270-2950501055029/42
14,700
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
18971435005270-151001001246415/25
11,400
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
18971462005270-191001001266319/38
12,300
11,980
13,178(税込)
33日以内出荷
18971514005270-241001001286324/40
11,700
10,980
12,078(税込)
33日以内出荷
18971575005270-291001001306329/42
12,400
11,980
13,178(税込)
32日以内出荷
18971478005270-192002001567619/38
13,200
12,980
14,278(税込)
33日以内出荷
18971523005270-242002001587624/40
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
18971593005270-292002001517629/42
14,000
13,980
15,378(税込)
33日以内出荷
18971487005270-193003001768519/38
17,300
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
18971532005270-243003001788524/40
15,700
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
18971602005270-293003001808529/42
15,700
14,980
16,478(税込)
33日以内出荷
18971557005270-2450050020310024/40
18,900
18,880
20,768(税込)
33日以内出荷
18971627005270-2950050020510029/42
18,900
18,880
20,768(税込)
33日以内出荷
18971505005270-241100023213624/40
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
18971566005270-291100022813629/42
23,500
21,980
24,178(税込)
33日以内出荷
18971584005270-292200028016729/42
41,600
39,980
43,978(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする