共通摺合二口丸底フラスコ 温度計用封入管付

共通摺合二口丸底フラスコ 温度計用封入管付 - SIBATA(柴田科学)

2ヶ所の接続口と1ヶ所の温度計をさし込める口がある、球状をしたガラス製のフラスコです。口元はガラス製で同じ共通すり合わせと接続が可能です。温度計をさし込める口がフラスコ内部と遮断されているのでコンタミを防止し効率よく温度確認可能です。

容量(mL)300材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)160球径(Φmm)93口数2主管24/40側管19/38内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18971654005320-24300
24,000
23,980
26,378(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする