SIBATA(柴田科学)
共通摺合四口丸底フラスコ
4ヶ所に接続口がある球状をしたガラス製のフラスコです。口元は、ガラス製で同じ共通すり合わせとの接続が可能です。
材質
ほうけい酸ガラス
角度(°)
5
口数
4
主管
29/42
側管
15/25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18971672
005340-29500
500
¥
25,200
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
18971663
005340-291
1000
¥
33,600
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください