曜日別特売

共通摺合梨形フラスコ

共通摺合梨形フラスコ - SIBATA(柴田科学)共通摺合梨形フラスコ - SIBATA(柴田科学)共通摺合梨形フラスコ - SIBATA(柴田科学)共通摺合梨形フラスコ - SIBATA(柴田科学)共通摺合梨形フラスコ - SIBATA(柴田科学)共通摺合梨形フラスコ - SIBATA(柴田科学)共通摺合梨形フラスコ - SIBATA(柴田科学)共通摺合梨形フラスコ - SIBATA(柴田科学)

底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部の口元には、ガラス製の同じ共通すり合わせの接続が可能です。

材質ほうけい酸ガラス内容量1個
全11種類を絞り込む
容量(mL)
摺合せ
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
外径(Φmm)
摺合せ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18972187005410-151010653215/25
8,200
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
18972205005410-152525774215/25
8,800
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
18972214005410-155050955415/25
8,800
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
18972248005410-2450501105424/40
11,000
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
18972284005410-2950501125429/42
12,800
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
18972196005410-151001001096615/25
10,500
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
18972223005410-241001001246624/40
10,500
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
18972257005410-291001001266629/42
14,200
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
18972232005410-242002001407824/40
12,500
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
18972266005410-292002001427829/42
12,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
18972275005410-293003001609029/42
13,200
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする