曜日別特売

共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm

共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm - SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm - SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm - SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm - SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm - SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm - SIBATA(柴田科学)共通摺合セパラブルカバーバンド式(schottタイプ) 100mm - SIBATA(柴田科学)

カバー部分とフラスコ部分が分離する、ガラス製のセパラブルフラスコ用カバーです。化学反応や生物反応など幅広い用途があります。共通すり合わせ規格の接続部には各種センサーの取り付けや試料の添加、ガスの導入排気などに利用できます。OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。

寸法a(mm)145角度(°)5主管24/40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口数
ツバ内径(Φmm)
ツバ外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18972415005540-11100138
29,300
27,980
30,778(税込)
33日以内出荷
18972424005540-22100138
38,900
34,980
38,478(税込)
33日以内出荷
18972433005540-33100138
43,100
39,980
43,978(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする