セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm

セパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm - DURANセパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm - DURANセパラブルフラスコ 円筒形 バンド式(SCHOTTタイプ) 150mm - DURAN

●カバー部分とフラスコ部分が分離するガラス製のセパラブルカバー用の円筒形をした平底フラスコです。●化学反応や生物反応など幅広い用途があります。●セパラブルカバーと分離することで固体や粘性の高い試料の出し入れ、洗浄も楽にできます。●OリングをはさんでSCHOTTタイプのバンドと組み合わせて使用します。●Oリングの溝はフラスコ側のみでカバー側には溝はありません。

タイプ平底ツバ内径(Φmm)150ツバ外径(Φmm)184胴外径(Φmm)154内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18972573005580-20002000
71,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
18972582005580-30003000
77,000
72,980
80,278(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする