SIBATA(柴田科学)
共通摺合温度計用保護管
同じ共通すり合わせ規格のフラスコ等に使用することで、温度計を直接フラスコ内部液に浸けずに温度を確認できます。
寸法a(mm)
200
寸法b(mm)
40
管内径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
上部内径(mm)
摺合せ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18973115
006560-15200
15/35
10
15/35
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
18973124
006560-19200
19/38
12
19/38
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
18973133
006560-24200
24/40
14
24/40
¥
7,400
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください