SIBATA(柴田科学)
共通摺合ガス吹込管
上部には外径Φ8mmゴム止めが付いているので、外部からガスの吹込みが可能な連結管です。同じ共通すり合わせ規格のメス形の接続口を持ったフラスコ等と、連結させて使用できます。
寸法b(mm)
45
ゴム止外径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
寸法a(mm)
足外径(Φmm)
摺合せ
寸法c(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18973142
006580-1525
15/25
225
6
15/25
30
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
18973158
006580-1938
19/38
240
6
19/38
40
¥
12,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
18973167
006580-2440
24/40
240
8
24/40
40
¥
12,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください