SIBATA(柴田科学)
共通摺合連結管 オフセット形
上下の共通すり合わせ規格の位置を中心からずらして接続できるようにしたガラス製の連結管です。
材質
ほうけい酸ガラス
寸法b(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
寸法a(mm)
上部摺合
下部摺合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18973763
007160-1515
15/25-15/25
100
15/25
15/25
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
18973772
007160-1919
19/38-19/38
102
19/38
19/38
¥
9,000
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください