SIBATA(柴田科学)
共通摺合連結管 曲管 両端オス形 90°
両端の接続部が共通すり合わせ規格オス形のL字形ガラス製の連結管です。
角度(°)
90
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
上部摺合
下部摺合
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18973815
007200-1515
15/25-15/25
15/25
15/25
45
45
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
18973824
007200-1919
19/38-19/38
19/38
19/38
42
42
¥
14,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください