SIBATA(柴田科学)
共通摺合連結管 曲管 両端オス形
両端の接続部が共通すり合わせ規格オス形のV字形ガラス製連結管です。
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
上部摺合
下部摺合
寸法a(mm)
寸法b(mm)
角度(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18973858
007220-1560
15/25-15/25
15/25
15/25
45
45
60
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
18973867
007220-1975
19/38-19/38
19/38
19/38
42
42
75
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください