SIBATA(柴田科学)
共通摺合連結管 クライゼン形
共通すり合わせ連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にメス形の接続口が二又に分かれてあり、下部および枝管の側面から下方へ60°の角度でオス形の接続口があります。
側管
(上部)15/25
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
上部摺合
下部摺合
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
角度(°)
枝管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18973876
007400-1515
15/25-15/25
15/25
15/25
100
25
45
60
15/25
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
18973885
007400-1529
15/25-29/42
15/25
29/42
140
35
60
60
15/25
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
18973894
007400-1924
19/38-24/40
19/38
24/40
150
30
45
75
19/38
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください