SIBATA(柴田科学)
共通摺合連結管 分留用曲管
共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口の向きが120°または105°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。メス形までの長さの方がオス形までよりも長くなっています。
材質
ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)
150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
角度(°)
寸法b(mm)
上部摺合
下部摺合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18973946
007430-15150
15/25-15/25
120
30
15/25
15/25
¥
9,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
33日以内出荷
18973955
007430-19150
19/38-19/38
105
22
19/38
19/38
¥
9,700
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください