SIBATA(柴田科学)
共通摺合連結管 二又 ガス導入管付
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部と二又に分かれて同じメス形接続部から下部のオス形接続部に向かって導入管の付いた連結管です。導入管の付いたオス形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。
寸法c(mm)
50
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
側管
上部摺合
下部摺合
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18974016
007470-1529
15/25-29/42
15/25
15/25
29/42
120
142
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
18974025
007470-1924
19/38-24/40
19/38
19/38
24/40
110
140
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください