SIBATA(柴田科学)
共通摺合導入管
上部には共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部にはオス形接続部とノズル口からの導入管が付いた連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部からの気液の導入や吸引を可能にします。
材質
ほうけい酸ガラス
寸法b(mm)
160
吸入口外径(Φmm)
8
寸法c(mm)
40
上部摺合
15/25
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
寸法a(mm)
下部摺合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18974068
007540-1515
15/25-15/25
110
15/25
¥
13,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
18974077
007540-1529
15/25-29/42
100
29/42
¥
17,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください