共通摺合排気管

共通摺合排気管 - SIBATA(柴田科学)共通摺合排気管 - SIBATA(柴田科学)共通摺合排気管 - SIBATA(柴田科学)

上部は共通すり合わせ規格のメス形接続部、下部には共通すり合わせオス形接続部でノズル口からの排気を可能としたガラス製の連結管です。ノズル部分からオス形接続部の下部までガラス管の長さがあるので接続した容器の下部から排気が可能となります。

材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)100寸法b(mm)160吸入口外径(Φmm)8寸法c(mm)40上部摺合15/25内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
下部摺合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18974138007580-151515/25-15/2515/25
11,000
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
18974147007580-152915/25-29/4229/42
11,000
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする