SIBATA(柴田科学)
共通摺合カルシウム管 直管
同じ共通すり合わせ規格、直管タイプのカルシウム管です。カルシウム管の中にはシリカゲル等の乾燥剤を入れて同じ共通すり合わせ規格のオス形を接続して使用します。
材質
ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)
135
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
外径(Φmm)
寸法b(mm)
上部摺合
下部摺合
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18974183
007750-1525
15/25-15/25
16
20
15/25
15/25
¥
9,100
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
18974192
007750-1938
19/38-19/38
18
27
19/38
19/38
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください