SIBATA(柴田科学)
共通摺合トラップ球 曲形
トラップ部が球形状をした両端が共通すり合わせ規格のガラス製トラップ球です。上部の球内部につながる曲管によって下部からの逆流を防止します。
球径(Φmm)
53
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
上部摺合
下部摺合
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18974208
007760-1515
15/25-15/25
15/25
15/25
109
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
18974217
007760-1919
19/38-19/38
19/38
19/38
121
¥
24,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください