SIBATA(柴田科学)
共通摺合分留管 ヴィグリュウ
角度を変えて各部に邪魔板をつけることで、分留効果を得られるようにした簡易的な分留管です。分留管の側面から斜め下方に枝管の接続部がついているので、ガラス器具の連結や組み合わせが容易です。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
180mm
寸法a(mm)
180
寸法b(mm)
220
寸法c(mm)
19
上部摺合
15/25
下部摺合
15/25
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18974445
008100-15200
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください