SIBATA(柴田科学)
共通摺合減圧連結管 曲管球付
105°の角度に曲がった球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は共通すり合わせ規格のメス形とオス形の接続口になります。
材質
ほうけい酸ガラス
型式
19/38-19/38
寸法a(mm)
80
角度(°)
105
球径(Φmm)
35
寸法b(mm)
25
吸入口外径(Φmm)
8
上部摺合
19/38
下部摺合
19/38
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18974454
008310-19105
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください