SIBATA(柴田科学)
共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付 TS13
共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。
容量(mL)
10
材質
ほうけい酸ガラス
高さ(mm)
118
外径(Φmm)
16.5
栓サイズ(mm)
13
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18974847
010280-13106A
¥
15,300
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
18974856
010280-13107A
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください