曜日別特売

共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付 TS12/10

共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付 TS12/10 - SIBATA(柴田科学)共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付 TS12/10 - SIBATA(柴田科学)共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付 TS12/10 - SIBATA(柴田科学)共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付 TS12/10 - SIBATA(柴田科学)共通摺合共栓遠心沈殿管 円錐形 平栓付 TS12/10 - SIBATA(柴田科学)

共通すり合わせの平栓を付属した遠心分離に使用する円錐状の容器です。容量は10mLで目盛なしです。

容量(mL)10材質ほうけい酸ガラス高さ(mm)110外径(Φmm)16栓サイズ(mm)12/10内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18974865010280-14106
3,600
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
18974874010280-14107
3,900
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする