SIBATA(柴田科学)
蒸留フラスコ エングラー
首の長い細口の丸底フラスコで、首の途中に斜めの枝管があるのが特徴です。他に同じ分留蒸留に用いられているサイズの異なる枝付フラスコもあります。 。
種別
丸底フラスコ
材質
ほうけい酸ガラス
枝管角度(度)
75
枝管長さ(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18975547
010560-100
100
¥
11,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
18975556
010560-125
125
¥
11,800
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
18975565
010560-200
200
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください