曜日別特売

試薬びん DURAN

試薬びん DURAN - DURAN試薬びん DURAN - DURAN試薬びん DURAN - DURAN試薬びん DURAN - DURAN試薬びん DURAN - DURAN試薬びん DURAN - DURAN試薬びん DURAN - DURAN試薬びん DURAN - DURAN

試薬等を保存するための細口タイプの透明びんです。ガラス製のすり合わせ栓が付属しています。

材質ほうけい酸ガラス
注意
※高さには栓を含みません。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
容量(L)
高さ(mm)
外径(Φmm)
栓サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18977473017010-1000011個-1039822760/46
58,000
57,980
63,778(税込)
33日以内出荷
28537347017010-2000111本-2248(栓含まず)13429/32
12,000
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
18977498017010-2000011個-2049228860/46
110,000
109,800
120,780(税込)
3日以内出荷
18977525017010-50001個-534017045/68
32,500
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
18977534017010-500011個-532418245/40
35,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
18977543017030-10001A1箱(10個)-120010729/32
77,000
76,980
84,678(税込)
33日以内出荷
18977552017030-1000A1箱(10個)-120010029/35
83,000
79,980
87,978(税込)
33日以内出荷
18977568017030-1001A1箱(10個)100-965214/15
48,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
18977577017030-120A1箱(10個)120-1005419/22
29,800
24,980
27,478(税込)
33日以内出荷
18977586017030-2501A1箱(10個)250-1337019/26
53,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月下旬
18977595017030-250A1箱(10個)250-1306619/22
39,600
32,980
36,278(税込)
33日以内出荷
18977604017030-5001A1箱(10個)500-1648624/29
68,000
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
18977613017030-500A1箱(10個)500-1648224/30
51,000
50,980
56,078(税込)
33日以内出荷
18977622017030-501A1箱(10個)50-804214/15
48,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
18977507017010-200011個2000-24813429/32
5,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする