曜日別特売

ねじ口びん白キャップ

ねじ口びん白キャップ - DURAN

●ねじ口びん専用のスクリューキャップです。●キャップの色によって材質や耐熱性が異なります。●ねじ口びん口元の規格サイズに合わせてGL32~GLS80を選択します。※耐薬品性や耐熱性については仕様をご参照ください。

内容量1袋(5個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
材質
ねじ規格
最高使用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18979878017260-451AGL-45キャップ:TpCh260、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張り、液切リング:TpCh260--
19,500
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
18979774017250-805AGLS-80キャップ:ポリスルホン、パッキン:シリコンゴム、片面PTFE張りGLS-80180℃
36,500
32,980
36,278(税込)
欠品中
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする