SIBATA(柴田科学)
SPC梨形フラスコ
底面が円錐形をしたフラスコです。溶媒が少なくなっても、液溜の深さを確保できます。上部には、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形との接続が可能です。
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
高さ(mm)
球径(Φmm)
摺合せ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18985864
030130-1510
10
80
32
SOC-15
¥
5,000
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
18985882
030130-1525
25
92
42
SOC-15
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
18985907
030130-1550
50
110
54
SOC-15
¥
6,400
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
18985934
030130-1950
50
120
54
SPC-19
¥
6,500
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
3日以内出荷
18985968
030130-2450
50
130
54
SPC-24
¥
6,600
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
18986004
030130-2950
50
135
54
SPC-29
¥
6,400
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
3日以内出荷
18985873
030130-15100
100
124
66
SOC-15
¥
6,800
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
18985925
030130-19100
100
134
66
SPC-19
¥
7,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
18985943
030130-24100
100
144
66
SPC-24
¥
7,200
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
3日以内出荷
18985977
030130-29100
100
155
66
SPC-29
¥
8,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
18985952
030130-24200
200
160
80
SPC-24
¥
7,800
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
18985986
030130-29200
200
170
80
SPC-29
¥
8,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
18985995
030130-29300
300
188
90
SPC-29
¥
8,100
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください