曜日別特売

SPC連結管 径違い 縮小用

SPC連結管 径違い 縮小用 - SIBATA(柴田科学)SPC連結管 径違い 縮小用 - SIBATA(柴田科学)SPC連結管 径違い 縮小用 - SIBATA(柴田科学)SPC連結管 径違い 縮小用 - SIBATA(柴田科学)SPC連結管 径違い 縮小用 - SIBATA(柴田科学)SPC連結管 径違い 縮小用 - SIBATA(柴田科学)SPC連結管 径違い 縮小用 - SIBATA(柴田科学)SPC連結管 径違い 縮小用 - SIBATA(柴田科学)

SPCの接続部に互換性のある異なる規格のSソケットに対してCコーン形/Tチップ形を連結する場合に使用します。Cコーン形の規格サイズよりも小さいSソケット形の連結管を縮小用と呼んでいます。

材質ほうけい酸ガラス内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
上部(SPC)
下部(SPC)
下部摺合
寸法a(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18986905030300-1519SPC-15-19SPC-15SPC-19-55
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
18986914030300-1524SPC-15-24SPC-15SPC-24-60
5,000
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
18986923030300-1529SPC-15-29SPC-15SPC-29-65
5,000
4,498
4,948(税込)
当日出荷
18986932030300-1924SPC-19-24SPC-19SPC-24-70
5,000
4,698
5,168(税込)
当日出荷
18986948030300-1929SPC-19-29SPC-19SPC-29-75
5,000
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
18986957030300-1934SPC-19-34SPC-19SPC-34-80
5,400
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
18986966030300-2429SPC-24-29SPC-24SPC-29-80
5,900
5,498
6,048(税込)
当日出荷
18986975030300-2434SPC-24-34SPC-24SPC-34-82
6,500
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
18986984030300-2445SPC-24-45SPC-24-45/4095
9,600
8,898
9,788(税込)
32日以内出荷
18986993030300-2945SPC-29-45SPC-29-45/40100
10,900
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする