曜日別特売

SPC連結管 分留用曲管 長形

SPC連結管 分留用曲管 長形 - SIBATA(柴田科学)SPC連結管 分留用曲管 長形 - SIBATA(柴田科学)SPC連結管 分留用曲管 長形 - SIBATA(柴田科学)

SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。Sソケット形までの長さの方がCコーン形までのよりも長いものを長型と呼んでいます。

材質ほうけい酸ガラス寸法a(mm)150角度(°)120内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法b(mm)
下部(SPC)
上部(SPC)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18987027030320-1560SPC-15-1535SPC-15SPC-15
9,500
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
18987036030320-1960SPC-19-1934SPC-19SPC-19
9,500
9,198
10,118(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする