SIBATA(柴田科学)
SPC連結管 分留用曲管
SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口の向きが120°の角度で曲がった分留に使われるガラス製の連結管です。
材質
ほうけい酸ガラス
角度(°)
120
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
寸法a(mm)
寸法b(mm)
下部(SPC)
上部(SPC)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18987045
030330-01515
SPC-15-15
55
40
SPC-15
SPC-15
¥
7,900
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
3日以内出荷
18987054
030330-1515
SPC-15-15
70
45
SPC-15
SPC-15
¥
8,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
18987063
030330-1919
SPC-19-19
70
44
SPC-19
SPC-19
¥
8,800
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください