SIBATA(柴田科学)
SPC連結管 曲管
SPC規格のSソケット形とCコーン形の接続口付、L字形ガラス連結管です。
材質
ほうけい酸ガラス
角度(°)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法a(mm)
寸法b(mm)
下部(SPC)
上部(SPC)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18987124
030350-1590
SPC-15-15
76
54
SPC-15
SPC-15
¥
7,500
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
18987133
030350-1990
SPC-19-19
88
53
SPC-19
SPC-19
¥
7,500
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください