SIBATA(柴田科学)
SPC連結管 オフセット形
上下のSPC規格の位置を中心からずらして接続できるようにしたガラス製の連結管です。
材質
ほうけい酸ガラス
寸法b(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法a(mm)
下部(SPC)
上部(SPC)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18987212
030370-1515
SPC-15-15
100
SPC-15
SPC-15
¥
8,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
33日以内出荷
18987228
030370-1919
SPC-19-19
102
SPC-19
SPC-19
¥
8,500
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください