SIBATA(柴田科学)
SPC連結管 枝管付
下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製連結管です。上部はSソケット形で、下部はCコーン形に側面から60°の角度で枝分かれしたTチップ形の接続口があります。
寸法b(mm)
30
角度(°)
60
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
側管
上部(SPC)
下部(SPC)
寸法a(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18987255
030400-01515
SPC-15-15-15
SPC-15
SPC-15
SPC-15
95
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
18987264
030400-1515
SPC-15-15-15
SPC-15
SPC-15
SPC-15
125
¥
12,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
18987273
030400-1519
SPC-15-19-15
SPC-15
SPC-15
SPC-19
124
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
18987282
030400-1524
SPC-15-24-15
SPC-15
SPC-15
SPC-24
121
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
33日以内出荷
18987298
030400-1529
SPC-15-29-15
SPC-15
SPC-15
SPC-29
118
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
18987307
030400-1919
SPC-19-19-19
SPC-19
SPC-19
SPC-19
124
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
18987316
030400-1924
SPC-19-24-19
SPC-19
SPC-19
SPC-24
121
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
18987325
030400-1929
SPC-19-29-19
SPC-19
SPC-19
SPC-29
118
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください