SIBATA(柴田科学)
SPC連結管 枝管付 上向き
上部は二又に分かれたSPC規格のSソケット形、下部はCコーン形の接続口を持つ、ガラス製の連結管です。上部の一方が、側面から20°の角度で枝分かれした形になっています。
材質
ほうけい酸ガラス
角度(°)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
寸法a(mm)
下部(SPC)
上部(SPC)
側管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18987334
030410-1515
SPC-15-15-15
100
SPC-15
SPC-15
SPC-15
¥
10,900
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
18987343
030410-1919
SPC-19-19-19
99
SPC-19
SPC-19
SPC-19
¥
10,900
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください