SIBATA(柴田科学)
SPC分留頭 長形
下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜めに長く枝分かれして下方に曲がったTチップ形の接続口によって分留します。
材質
ほうけい酸ガラス
角度(°)
60、120
上部(SPC)
SPC-15
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法a(mm)
寸法b(mm)
下部(SPC)
側管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18987352
030420-1515
SPC-15-15-15
100
30
SPC-15
SPC-15
¥
13,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
33日以内出荷
18987368
030420-1529
SPC-15-29-15
118
30
SPC-29
SPC-15
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
33日以内出荷
18987377
030420-1924
SPC-15-24-19
121
29
SPC-24
SPC-19
¥
15,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください