SIBATA(柴田科学)
SPC連結管 クライゼン形
SPC連結管の側面から上方に枝分かれし、Kの字形をした連結管です。上方にSソケット形の接続口が二又に分かれてあり、下部にCコーン形と枝管の側面から下方へ60°の角度でTチップ形の接続口があります。
側管
SPC-15
角度(°)
60
材質
ほうけい酸ガラス
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
上部(SPC)
下部(SPC)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
寸法c(mm)
枝管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18987447
030440-01515
SPC-15-15-15-15
SPC-15
SPC-15
105
30
30
SPC-15
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
33日以内出荷
18987456
030440-1515
SPC-15-15-15-15
SPC-15
SPC-15
125
35
45
SPC-15
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
18987465
030440-1529
SPC-15-29-15-15
SPC-15
SPC-29
138
35
45
SPC-15
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
18987474
030440-191524
SPC-19-24-15-19
SPC-19
SPC-24
136
35
45
SPC-19
¥
18,200
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください