SIBATA(柴田科学)
SPC分留頭 枝管付
下部が二又に分かれたSPC規格のガラス製分留頭です。上部のSソケット形と下部のCコーン形に側面から斜め下方に枝分かれしたTチップ形の接続口によって分留します。
材質
ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)
100
上部(SPC)
SPC-15
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
角度(°)
下部(SPC)
側管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18987483
030450-1560
SPC-15-15-15
60
SPC-15
SPC-15
¥
11,300
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
3日以内出荷
18987492
030450-1975
SPC-15-19-19
75
SPC-19
SPC-19
¥
11,800
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください