SIBATA(柴田科学)
SPC採取アダプター 曲型
SPC-15規格のCコーン形に接続可能で、120°の角度のある採取管付きのアダプターです。
材質
ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)
70
角度(°)
120
寸法b(mm)
65
摺合せ
SPC-15
寸法c(mm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18987517
030460-15
¥
7,000
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください