SIBATA(柴田科学)
SPC連結管 減圧用曲管
120°の角度に曲がったガラス側面から、Φ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端は、SPC規格のSソケット形とTチップ形の接続口になります。
材質
ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)
70
角度(°)
120
吸入口外径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法b(mm)
下部(SPC)
上部(SPC)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18987526
030460-1515
SPC-15-15
45
SPC-15
SPC-15
¥
9,000
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
18987553
030460-1919
SPC-19-19
44
SPC-19
SPC-19
¥
9,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください