SIBATA(柴田科学)
SPC減圧連結管 曲管球付
105°の角度に曲がった球状部分のガラス側面からΦ8mmの減圧用ノズル口が出ている連結管です。両端はSPC規格のSソケット形とTチップ形の接続口になります。
材質
ほうけい酸ガラス
寸法a(mm)
73
角度(°)
105
球径(Φmm)
35
寸法b(mm)
26
下部(SPC)
SPC-19
上部(SPC)
SPC-19
吸入口外径(Φmm)
8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18987544
030460-191
¥
11,700
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
33日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください