SPC連結管 二又 ガス導入管付

SPC連結管 二又 ガス導入管付 - SIBATA(柴田科学)SPC連結管 二又 ガス導入管付 - SIBATA(柴田科学)SPC連結管 二又 ガス導入管付 - SIBATA(柴田科学)SPC連結管 二又 ガス導入管付 - SIBATA(柴田科学)SPC連結管 二又 ガス導入管付 - SIBATA(柴田科学)SPC連結管 二又 ガス導入管付 - SIBATA(柴田科学)

・上部はSPC規格のSソケット形の二又になっており、一方はSソケット形接続部から下部のCコーン形接続部に向かって導入管が付いた連結管です。
・導入管の付いたSソケット形接続部からCコーン形接続部の下部とは気液の導入や吸引を可能にします。

寸法c(mm)50材質ほうけい酸ガラス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
側管
上部(SPC)
下部(SPC)
寸法a(mm)
寸法b(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18987632030480-1529SPC-15-29-15SPC-15SPC-15SPC-29138122
17,800
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
18987648030480-1924SPC-19-24-19SPC-19SPC-19SPC-24141119
17,800
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
18987657030480-1929SPC-19-29-19SPC-19SPC-19SPC-29138122
17,800
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする