曜日別特売

SPCトラップ球 一般蒸留用

SPCトラップ球 一般蒸留用 - SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 一般蒸留用 - SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 一般蒸留用 - SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 一般蒸留用 - SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 一般蒸留用 - SIBATA(柴田科学)SPCトラップ球 一般蒸留用 - SIBATA(柴田科学)

トラップ部が球形状をした両端がSPC規格のガラス製トラップ球です。上部の球内部につながる曲管によって下部からの逆流を防止します。

材質ほうけい酸ガラス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
型式
寸法a(mm)
球径(Φmm)
下部(SPC)
上部(SPC)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18987736030550-1515SPC-15-1512053SPC-15SPC-15
15,900
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
18987745030550-1919SPC-19-1912453SPC-19SPC-19
16,900
15,980
17,578(税込)
33日以内出荷
18987754030550-1924SPC-19-2413765SPC-24SPC-19
17,600
16,980
18,678(税込)
33日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする