曜日別特売

SPC冷却器 空冷式

SPC冷却器 空冷式 - SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 空冷式 - SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 空冷式 - SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 空冷式 - SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 空冷式 - SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 空冷式 - SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 空冷式 - SIBATA(柴田科学)SPC冷却器 空冷式 - SIBATA(柴田科学)

冷却器外部の気温によって冷却する、空冷式のシンプルな冷却器です。

材質ほうけい酸ガラスタイプ空冷式内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
型式
寸法a(mm)
寸法b(mm)
下部(SPC)
上部(SPC)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18988095030700-15150150mm15019SPC-15SPC-15
6,800
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
18988104030700-19200200mm20022SPC-19SPC-19
6,800
5,998
6,598(税込)
当日出荷
18988113030700-19300300mm30022SPC-19SPC-19
8,900
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
18988122030700-24300300mm30022SPC-24SPC-19
9,500
8,698
9,568(税込)
33日以内出荷
18988138030700-24500500mm50022SPC-24SPC-19
9,500
8,998
9,898(税込)
63日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする